{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | A; D; C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | links | |
Draadspoed | 0,7 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | |
Kerngat-⌀ | 3,3 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 4 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 12 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130460 M4 | |
EAN/GTIN | 4062406397999 | |
Nummer fabrikant | 130460 M4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handtappenset linkse draad, ongecoat, M: M4
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 57,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.165 stuks direct leverbaar
€ 26,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 70,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 94,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
838 stuks direct leverbaar
€ 18,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | rood | zonder |
Draadafmeting | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Draaddiepte | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |