Handtappenset linkse draad M20

Artikelnummer: 130460 M20
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 352
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M20
    Coating ongecoat
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS
    Norm DIN 352
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2 6H
    Aansnijdingsvorm A; D; C
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
    Snijrichting links
    Draadspoed 2,5 mm
    Totale lengte L 95 mm
    Schacht-⌀ Ds 16 mm
    Schacht-vierkant □ 12 mm
    Kerngat-⌀ 17,5 mm
    Schroefdraad-⌀ 20 mm
    Type schroefdraadgereedschap Handtap
    Aantal spaangroeven 4
    Gekleurde ring zonder
    Aantal snijkanten Z 4
    Draaddiepte 60 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 130460 M20
    EAN/GTIN 4062406398187
    Nummer fabrikant 130460 M20

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    Aluminium (kortspanend)
    N
    Aluminium > 10% Si
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Olie
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    3-Delige set, bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.

    Toepassing:

    Voor metrische linkse draad volgens DIN13.