{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | A; D; C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 6,8 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | rood | |
Draaddiepte | 16 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130450 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197066657 | |
Nummer fabrikant | 130450 M8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handtappenset genitreerd M8
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 114,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.479 stuks direct leverbaar
€ 36,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
303 stuks direct leverbaar
€ 85,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 25,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | Handtap | Handtap | Handtappen |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |