{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 3/8-24 UNF LH | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | ASME B1.1 | |
Tolerantieklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | links | |
Draadspoed | 1,058 mm | |
Gangen per inch | 24 | |
Schroefdraad-⌀ | 9,525 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schacht-vierkant □ | 8 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 28,59 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130031 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4062406036973 | |
Nummer fabrikant | 130031 3/8-24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3/8-24
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 50,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
42,40 €
€ 18,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 114,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 22,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Draadafmeting | 3/8-24 UNF LH | 3/8-24 UNF | 3/8-24 UNF | 3/8-24 UNF | 3/8-24 UNF |
Draadspoed | 1,058 mm | 1,058 mm | 1,058 mm | 1,058 mm | 1,058 mm |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 7 mm | 7 mm | 10 mm | 9 mm |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |