HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNF: 3/8-24

Artikelnummer: 133404 3/8-24
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Tolerantieklasse: 2B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CleverTap
Draadafmeting 3/8-24 UNF
Coating ongecoat
Draadsoort UNF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 374
Tolerantieklasse 2B
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,058 mm
Gangen per inch 24
Schroefdraad-⌀ 9,53 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 9 mm
Schacht-vierkant □ 7 mm
Kerngat-⌀ 8,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 28,59 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133404 3/8-24
EAN/GTIN 4067263161936
Nummer fabrikant 133404 3/8-24

Toepassingstabel

Alum.
N
13
Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
12
Staal < 750 N/mm²
P
12
Staal < 900 N/mm²
P
6
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding.
HOLEX Clever Tap:
Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNF: 3/8-24

HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNF: 3/8-24

op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 22,90
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 50,60
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
42,40 €
€ 19,50
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 122,50
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 114,00
Aansnijdingsvorm B B B B B
Aantal snijkanten Z 3 3 3 3 3
Aantal spaangroeven 3 3 3 3 3
Kerngat-⌀ 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm
Norm DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 371 DIN 371
Schacht Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9
Draaddiepte 28,59 mm 28,59 mm 28,59 mm 28,59 mm 28,59 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen