Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 7/8-14

Artikelnummer: 130031 7/8-14
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: ASME B1.1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 7/8-14 UNF LH
Coating ongecoat
Draadsoort UNF-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 376
Schroefdraadnorm ASME B1.1
Tolerantieklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting links
Draadspoed 1,814 mm
Gangen per inch 14
Schroefdraad-⌀ 22,23 mm
Totale lengte L 140 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Schacht-vierkant □ 14,5 mm
Kerngat-⌀ 20,4 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 66,69 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130031 7/8-14
EAN/GTIN 4062406037536
Nummer fabrikant 130031 7/8-14

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
20
Alum.
N
18
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Staal < 900 N/mm²
P
12
Staal < 1100 N/mm²
P
7
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product − wordt niet teruggenomen

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 7/8-14

Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 7/8-14

op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 341,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 144,50
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 352,00
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 317,00
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 329,00
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 85,00
Aansnijdingsvorm B B B B B B
Aantal snijkanten Z 3 3 3 3 3 3
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder zonder zonder
Norm DIN 376 DIN 374 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 374
Schacht Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9
Draaddiepte 66,69 mm 66,69 mm 66,69 mm 66,69 mm 66,69 mm 66,69 mm
Producttype Tap Tap Tap Tap Tap Tap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen