{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 1.1/2-10 UNS LH | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNS-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | ASME B1.1 | |
Tolerantieklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | links | |
Draadspoed | 2,54 mm | |
Gangen per inch | 10 | |
Schroefdraad-⌀ | 38,1 mm | |
Totale lengte L | 200 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schacht-vierkant □ | 24 mm | |
Kerngat-⌀ | 35,7 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 76,2 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130031 1.1/2-10 | |
EAN/GTIN | 4062406038205 | |
Nummer fabrikant | 130031 1.1/2-10 |