Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten 1.3/8-16

Artikelnummer: 130031 1.3/8-16
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UN-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: ASME B1.1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 1.3/8-16 UN LH
Coating ongecoat
Draadsoort UN-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 376
Schroefdraadnorm ASME B1.1
Tolerantieklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting links
Draadspoed 1,588 mm
Gangen per inch 16
Schroefdraad-⌀ 34,925 mm
Totale lengte L 200 mm
Schacht-⌀ Ds 28 mm
Schacht-vierkant □ 22 mm
Kerngat-⌀ 33,4 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 69,85 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130031 1.3/8-16
EAN/GTIN 4062406038038
Nummer fabrikant 130031 1.3/8-16

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
20
Alum.
N
18
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Staal < 900 N/mm²
P
12
Staal < 1100 N/mm²
P
7
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product − wordt niet teruggenomen