VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 5,5mm

Artikelnummer: 122661 5,5
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m6
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ m6
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 35,8 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 44 mm
Totale lengte L 82 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,12 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122661 5,5
EAN/GTIN 4045197457431
Nummer fabrikant 122661 5,5

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
70
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring dankzij 4 geleidingsfasen. Uitstekende spaanafvoer door 4 interne koelkanalen vanaf ⌀ 3,8 mm. Tot ⌀ 3,7 mm met 2 interne koelkanalen. Rechte hoofdsnijkanten met snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen, ook bij anders langspanende materialen.

Let op:

maten die eindigen op X = snijkant-⌀-tolerantie h7.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.