{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 18,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 72,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 153 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122661 18,8 | |
EAN/GTIN | 4045197458193 | |
Nummer fabrikant | 122661 18,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 18,8mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 469,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 455,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 242,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 18,8 mm | 18,8 mm | 18,8 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 graden | 135 graden | 140 graden |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |