{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,65 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 36 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122661 4,65 | |
EAN/GTIN | 4045197539083 | |
Nummer fabrikant | 122661 4,65 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 4,65mm
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 87,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 87,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 88,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
€ 43,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | blauw | groen | geel | groen | groen |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |