{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 22,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122661 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197583239 | |
Nummer fabrikant | 122661 3,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 3,7 mm
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 87,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 103,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
402 stuks direct leverbaar
€ 43,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 90,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 78,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Gekleurde ring | blauw | groen | groen | rood | roze |
Totale lengte L | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |