{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 15,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 59,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 83 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122661 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197458100 | |
Nummer fabrikant | 122661 15,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 15,5mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 274,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 150,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 6×D | 6×D |
Gekleurde ring | blauw | blauw |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |