{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 44 mm | |
Totale lengte L | 82 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122652 5 | |
EAN/GTIN | 4045197972354 | |
Nummer fabrikant | 122652 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 90,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.131 stuks direct leverbaar
€ 43,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | rood | groen |
Tophoek | 140 | 140 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 |
Spaangroeflengte Lc | 44 | 44 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36,5 | 36,5 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |