{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 3,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 22,9 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122652 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197972217 | |
Nummer fabrikant | 122652 3,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,4mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 90,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
321 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
541 stuks direct leverbaar
€ 43,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | rood | groen | groen |
Totale lengte L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |