GARANT Diabolo VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm

Artikelnummer: 122652 10,06-X

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 222,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 185,00 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
⌀-Bereik 10,06 mm - 12,05 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Type H
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 71 mm
Totale lengte L 118 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,27 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122652 10,06-X
EAN/GTIN 4062406078720
Nummer fabrikant 122652 10,06-X

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
100
Staal < 900 N/mm²
P
85
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
55
Staal < 55 HRC
H
28
Staal < 60 HRC
H
16
Staal < 65 HRC
H
14
Staal < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Door convexe hoofdsnijkanten en een gedefinieerde snijkantafronding bereikt de boor een hoge stabiliteit en maximale belastbaarheid.
Speciale multi-nanolayer-coating voor het boren in geharde staalsoorten.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Levertijd: 12 werkweken
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Klantgebonden maatwerk product:
Afzeggen order mogelijk tot maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging. Wordt niet retour genomen. Meer- of minderlevering van ±10% (minimaal 1 stuk) voorbehouden.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen