{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 12,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 77 mm | |
Totale lengte L | 124 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122652 12,8 | |
EAN/GTIN | 4062406089269 | |
Nummer fabrikant | 122652 12,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 12,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 223,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 237,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 214,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Nominale ⌀ DC | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |