GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,9mm

Artikelnummer: 122426 4,9
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Nominale ⌀ DC 4,9 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 20,7 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 28 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,16 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122426 4,9
EAN/GTIN 4045197791429
Nummer fabrikant 122426 4,9

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
170
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ontwikkeld voor gebruik bij zeer hoge snijsnelheden.Uitermate geschikt voor machines met laag opgenomen vermogen en hoge toerentallen.
  • Aanzienlijke reductie van de snijkrachten dankzij speciale snijkantgeometrie.
  • Coating voor optimale slijtvastheid ook bij hoge procestemperaturen.
  • Gepolijste spaangroeven voor goede spaanafvoer.

Een slanke dwarssnijkant en de bijzondere plaatsing van de 4 geleidingsfasen zorgen voor een hoge positioneer- en uitlijningsnauwkeurigheid.Geoptimaliseerde microgeometrie voor verhoogde standtijd en capaciteit.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 4,9mm

GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,9mm

op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 69,80
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 35,50
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 49,80
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 26,70
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 33,10
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 53,40
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 26,80
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2 2
Nominale ⌀ DC 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6
Tophoek 135 graden 140 graden 135 graden 140 graden 140 graden 140 graden 140 graden
Spaangroeflengte Lc 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen