GARANT Master Steel SPEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,06-Xmm

Artikelnummer: 122426 16,06-X

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 460,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 384,00 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
⌀-Bereik 16,06 mm - 18,05 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 73 mm
Totale lengte L 123 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,34 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122426 16,06-X
EAN/GTIN 4062406077327
Nummer fabrikant 122426 16,06-X

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
170
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ontwikkeld voor gebruik bij zeer hoge snijsnelheden.Uitermate geschikt voor machines met laag opgenomen vermogen en hoge toerentallen.
  • Aanzienlijke reductie van de snijkrachten dankzij speciale snijkantgeometrie.
  • Coating voor optimale slijtvastheid ook bij hoge procestemperaturen.
  • Gepolijste spaangroeven voor goede spaanafvoer.

Een slanke dwarssnijkant en de bijzondere plaatsing van de 4 geleidingsfasen zorgen voor een hoge positioneer- en uitlijningsnauwkeurigheid.Geoptimaliseerde microgeometrie voor verhoogde standtijd en capaciteit.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Levertijd: 12 werkweken
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Klantgebonden maatwerk product:
Afzeggen order mogelijk tot maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging. Wordt niet retour genomen. Meer- of minderlevering van ±10% (minimaal 1 stuk) voorbehouden.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Steel SPEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 16,06-Xmm

GARANT Master Steel SPEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,06-Xmm

op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 460,80
vanaf 10  Stuks
€ 384,00
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 494,40
vanaf 10  Stuks
€ 412,00
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 439,20
vanaf 10  Stuks
€ 366,00
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 309,60
vanaf 10  Stuks
€ 258,00
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 481,20
vanaf 10  Stuks
€ 401,00
Uitvoering 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Gekleurde ring groen blauw geel groen rood
Totale lengte L 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm
Inwendige koeling ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar
Norm DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Tophoek 135 graden 135 graden 135 graden 140 graden 140 graden
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen