GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,1mm

Artikelnummer: 122426 4,1
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Nominale ⌀ DC 4,1 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 17,9 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 24 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,16 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122426 4,1
EAN/GTIN 4045197791344
Nummer fabrikant 122426 4,1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
170
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ontwikkeld voor gebruik bij zeer hoge snijsnelheden.Uitermate geschikt voor machines met laag opgenomen vermogen en hoge toerentallen.
  • Aanzienlijke reductie van de snijkrachten dankzij speciale snijkantgeometrie.
  • Coating voor optimale slijtvastheid ook bij hoge procestemperaturen.
  • Gepolijste spaangroeven voor goede spaanafvoer.

Een slanke dwarssnijkant en de bijzondere plaatsing van de 4 geleidingsfasen zorgen voor een hoge positioneer- en uitlijningsnauwkeurigheid.Geoptimaliseerde microgeometrie voor verhoogde standtijd en capaciteit.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 4,1mm

GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,1mm

op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 69,80
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 35,50
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 49,80
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
€ 26,70
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 33,10
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 53,40
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 26,80
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2 2
Uitvoering 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Gekleurde ring groen zonder groen groen groen rood blauw
Inwendige koeling ja, met 25 bar nee nee nee ja, met 25 bar nee nee
Nominale ⌀ DC 4,1 mm 4,1 mm 4,1 mm 4,1 mm 4,1 mm 4,1 mm 4,1 mm
Tophoek 135 graden 140 graden 135 graden 140 graden 140 graden 140 graden 140 graden
Spaangroeflengte Lc 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen