{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 15,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 41,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 65 mm | |
Totale lengte L | 115 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,34 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122426 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197792273 | |
Nummer fabrikant | 122426 15,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 15,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 254,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 267,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 129,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 265,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 222,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Gekleurde ring | groen | geel | groen | rood | roze |
Totale lengte L | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Nominale ⌀ DC | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schacht-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |