{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 17,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 46,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 73 mm | |
Totale lengte L | 123 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122404 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197420978 | |
Nummer fabrikant | 122404 17,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 17,5mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
219,00 €
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
454,00 €
€ 108,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 215,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D |
Totale lengte L | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Spaangroeflengte Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm |