{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 15,4 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122404 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197419996 | |
Nummer fabrikant | 122404 3,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 3,1 mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
43,40 €
€ 17,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
78,20 €
€ 52,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 73,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | blauw | groen | groen | groen | rood | blauw |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |