{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122404 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197420251 | |
Nummer fabrikant | 122404 5,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 5,7mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
43,40 €
€ 32,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 4×D | 4×D |
Gekleurde ring | blauw | blauw |
Totale lengte L | 66 mm | 66 mm |
Nominale ⌀ DC | 5,7 mm | 5,7 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |