{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 24,7 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122404 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197420305 | |
Nummer fabrikant | 122404 6,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 6,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
56,00 €
€ 30,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 47,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Gekleurde ring | blauw | roze | blauw |
Totale lengte L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Nominale ⌀ DC | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |