{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 17,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 46,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 73 mm | |
Totale lengte L | 123 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in Inconel® | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122430 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197537812 | |
Nummer fabrikant | 122430 17,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 17,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
454,00 €
€ 126,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 368,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 355,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 176,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 373,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tophoek | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Tolerantie nominale ⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spaangroeflengte Lc | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |