{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 19 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 50,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 79 mm | |
Totale lengte L | 131 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122345 19 | |
EAN/GTIN | 4045197388612 | |
Nummer fabrikant | 122345 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 19mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 301,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 441,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 441,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 156,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 221,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 237,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | nee | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | nee | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |