VHM-hoogrendementboor Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 7,6mm

Artikelnummer: 122345 7,6
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 7,6 mm
Coating TiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 29,6 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 41 mm
Totale lengte L 79 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,18 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122345 7,6
EAN/GTIN 4045197388049
Nummer fabrikant 122345 7,6

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
110
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
65
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Rechte hoofdsnijkanten met lichte snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-hoogrendementboor Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 7,6mm

VHM-hoogrendementboor Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 7,6mm

op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 62,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 92,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 91,00
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 45,00
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 47,90
Coating TiN TiAlN DLC TiAlN AlTiN
Uitvoering 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Gekleurde ring groen groen geel groen blauw
Inwendige koeling ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar
Tolerantie nominale ⌀ h7 h7 h7 h7 m7
Spaangroeflengte Lc 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen