{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,3 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,6 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122345 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197387707 | |
Nummer fabrikant | 122345 4,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4,3mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 73,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiAlN | AlTiN |
Gekleurde ring | groen | rood | blauw |
Totale lengte L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |