{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,8 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122345 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197387868 | |
Nummer fabrikant | 122345 5,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 5,8mm
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | groen | roze | blauw |
Nominale ⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | m7 | m7 |