{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 0,5 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 2,3 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 3 mm | |
Totale lengte L | 20 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 0,5 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122160 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197040084 | |
Nummer fabrikant | 122160 0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-spiraalboor extra kort 0,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
495 stuks direct leverbaar
€ 20,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 6,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 9,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 20 | 38 | 20 | 20 |
Schachttolerantie | h7 | h6 | h7 | h7 |
Tophoek | 118 | 130 | 118 | 118 |
Spaangroeflengte Lc | 3 | 7 | 3 | 3 |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 2,3 | 6,3 | 2,3 | 2,3 |