{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 38 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Snijdiepte | 35 mm | |
Totale lengte L | 77 mm | |
Producttype | Kernboor |
Artikelnummer | 119000 38 | |
EAN/GTIN | 4014586240251 | |
Nummer fabrikant | 63127112016 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm, ⌀ DC: 38mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 68,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 117,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar
€ 70,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 104,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 33,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Tolerantie | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | ||
Uitvoering | hoog | plat | plat | ||
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | ||
Nominale ⌀ DC | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HSS | HM |
Producttype | Kernboor | Gatzaag | Gatzaag | Kernboor | Gatzaag |