Kernboor HM Snijdiepte 35 mm 62 mm

Artikelnummer: 119000 62
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 62 mm
    Snijmateriaal HM
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 119000 62
    EAN/GTIN 4014586240497
    Nummer fabrikant 63127136013

    Toepassingstabel

    Aluminium > 10% Si
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    RVS < 900 N/mm²
    M
    RVS > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendement-HM-kernboor met QuickIN-opname. Voor maximale standtijd en uitstekende verspaningscapaciteit.
    Totale lengte: 77 mm bij alle boormaten.

    T.b.v.:

    FEIN-kernboormachines met QuickIN-opname voor snel en zonder sleutel wisselen van gereedschap. Met adapter ook geschikt voor andere fabrikaten. De kernboor verspaant slechts één materiaalring, daardoor ca. 40% − 60% tijdsbesparing.

    Levering:

    Zonder centreerstift.

    Tip:

    FEIN-kernboormachines zie nr. 076520/ 076524/ 076526 groep 0 − werkplaatstoebehoren.
    Bij gebruik van kernboren nr. 119010 en 119000 is centreerstift nr. 119019 nodig.