Kernboor HM Snijdiepte 35 mm 13 mm

Artikelnummer: 119000 13
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 13 mm
Snijmateriaal HM
Gekleurde ring zonder
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 119000 13
EAN/GTIN 4014586240008
Nummer fabrikant 63127087013

Toepassingstabel

Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-HM-kernboor met QuickIN-opname. Voor maximale standtijd en uitstekende verspaningscapaciteit.
Totale lengte: 77 mm bij alle boormaten.

T.b.v.:

FEIN-kernboormachines met QuickIN-opname voor snel en zonder sleutel wisselen van gereedschap. Met adapter ook geschikt voor andere fabrikaten. De kernboor verspaant slechts één materiaalring, daardoor ca. 40% − 60% tijdsbesparing.

Levering:

Zonder centreerstift.

Tip:

FEIN-kernboormachines zie nr. 076520/ 076524/ 076526 groep 0 − werkplaatstoebehoren.
Bij gebruik van kernboren nr. 119010 en 119000 is centreerstift nr. 119019 nodig.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Kernboor HM Snijdiepte 35 mm 13 mm

Kernboor HM Snijdiepte 35 mm 13 mm

op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 51,50
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
€ 27,00
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 35,30
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 40,20
Coating ongecoat TiAlN TiAlN
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder
Nominale ⌀ DC 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Snijmateriaal HM HSS HSS HSS
Producttype Gatzaag Gatzaag Gatzaag Gatzaag

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen