Kernboor HM Snijdiepte 35 mm 50 mm

Artikelnummer: 119000 50
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 50 mm
    Snijmateriaal HM
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 119000 50
    EAN/GTIN 4014586240374
    Nummer fabrikant 63127124017

    Toepassingstabel

    Aluminium > 10% Si
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    RVS < 900 N/mm²
    M
    RVS > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendement-HM-kernboor met QuickIN-opname. Voor maximale standtijd en uitstekende verspaningscapaciteit.
    Totale lengte: 77 mm bij alle boormaten.

    T.b.v.:

    FEIN-kernboormachines met QuickIN-opname voor snel en zonder sleutel wisselen van gereedschap. Met adapter ook geschikt voor andere fabrikaten. De kernboor verspaant slechts één materiaalring, daardoor ca. 40% − 60% tijdsbesparing.

    Levering:

    Zonder centreerstift.

    Tip:

    FEIN-kernboormachines zie nr. 076520/ 076524/ 076526 groep 0 − werkplaatstoebehoren.
    Bij gebruik van kernboren nr. 119010 en 119000 is centreerstift nr. 119019 nodig.