Hoge veterschoen grijs VINTAGE Mid ESD, S3, EU-schoenmaat: 48

Artikelnummer: 092231 48
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VINTAGE
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 48
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092231 48
EAN/GTIN 4030839252635
Nummer fabrikant 761071-48

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne veiligheidsschoen met vintage design.
  • Bovenmateriaal van robuust rundleer.
  • Ademende textielvoering BIOACTIVE voor een aangenaam klimaat in de schoen.
  • Gevoerde tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.
  • TPU/PU-zool L10, antislip.
  • ESD-uitrusting.

Veiligheidsschoen met Bioactive binnenvoering. Bijzonder huidvriendelijk en geurremmend. Extra veters meegeleverd (grijs).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Levering:

Inclusief extra veters (grijs).

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 37 – 48.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "VINTAGE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen