{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | VINTAGE | |
Geslacht | Heren | |
Veiligheidsklasse | S3 | |
Materiaal veiligheidsneus | Staal | |
Doorloopzekerheid | Textiel | |
Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 45 | |
Schoentype | Hoge veterschoen | |
Kleur | grijs | |
Bovenmateriaal | Rundleder | |
Materiaal loopzool | TPU/PU | |
Materiaal voering | ademende voering van textiel | |
zonder metaal en leer uitgevoerd | nee | |
Sluiting | Veter | |
Energieopname bij de hiel | ja | |
antistatisch | ja | |
tegen binnendringen van water en wateropname | ja | |
Waterdichtheid van de hele schoen | ja | |
olie- en benzineresistente zool | ja | |
geschikt voor orthopedische inlegzolen | ja | |
Producttype | Veiligheidslaarzen |
Artikelnummer | 092231 45 | |
EAN/GTIN | 4030839220597 | |
Nummer fabrikant | 761071-45 |