Hoge veterschoen grijs VINTAGE Mid ESD, S3 47

Artikelnummer: 092231 47
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VINTAGE
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 47
Schoentype Hoge veterschoen
Kleur grijs
Bovenmateriaal Rundleder
Materiaal loopzool TPU/PU
Materiaal voering ademende voering van textiel
zonder metaal en leer uitgevoerd nee
Sluiting Veter
Energieopname bij de hiel ja
antistatisch ja
tegen binnendringen van water en wateropname ja
Waterdichtheid van de hele schoen ja
olie- en benzineresistente zool ja
geschikt voor orthopedische inlegzolen ja
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092231 47
EAN/GTIN 4030839225158
Nummer fabrikant 761071-47

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne veiligheidsschoen met vintage design.
  • Bovenmateriaal van robuust rundleer.
  • Ademende textielvoering BIOACTIVE voor een aangenaam klimaat in de schoen.
  • Gevoerde tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.
  • TPU/PU-zool L10, antislip.
  • ESD-uitrusting.

Veiligheidsschoen met Bioactive binnenvoering. Bijzonder huidvriendelijk en geurremmend. Extra veters meegeleverd (grijs).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Levering:

Inclusief extra veters (grijs).

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 37 – 48.