Veiligheidsschoen laag VINTAGE Pirate Low ESD S3 VINTAGE Pirate Low ESD S3, Maat 38

Artikelnummer: 722071-38
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie VINTAGE
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 38
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 722071-38
EAN/GTIN 4030839232491
Nummer fabrikant 722071-38
L-nummer L00790 524

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder waxy in vintage design
  • textielvoering Bioactive
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • metaalvrije tussenzool
  • grof geprofileerde RUBBER/PU zool L10 PIRATE
  • slijtvaste beschermneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • Extra veters inbegrepen

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "VINTAGE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen