Veiligheidsschoen laag voor dames VINTAGE Lady Low ESD S3 VINTAGE Lady Low ESD S3, Maat 35

Artikelnummer: 74101-35
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VINTAGE
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 35
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 74101-35
EAN/GTIN 4030839235768
Nummer fabrikant 74101-35
L-nummer L00790 196

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder waxy in vintage design
  • textielvoering Bioactive
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO Lady grey
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool Miss L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • Extra veters inbegrepen

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "VINTAGE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen