{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CONDUCTEX® | |
Materiaalsamenstelling | 75% Polyester; 23% Katoen; 2% Carbon | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 130 g/m2 | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Kleur | navy | |
Confectiemaat DE | 62 | |
Broeksluiting | Knoopsluiting | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091608 62 | |
EAN/GTIN | 4050274802400 | |
Nummer fabrikant | 08005 28007 000 45-62 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ESD-werkbroek CONDUCTEX® 62
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 69,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 59,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 54,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | navy | ||
Confectiemaat DE | 62 | 62 | 62 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 130 | 200 | 200 |
Materiaalsamenstelling | 75% Polyester ;23% Katoen ;2% Carbon | 94% Polyester ;6% elastaan | 40% Polyester ;3% elastaan ;57% Katoen |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was | |
Serie | CONDUCTEX® | ||
Producttype | Werkbroek | Werkbroek | Werkbroek |