ESD t-shirt CONDUCTEX® Cotton Knit XS

Artikelnummer: 091641 XS
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 95% Katoen; 5% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 160
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie CONDUCTEX®
    Geslacht Unisex
    Materiaalsamenstelling 95% Katoen; 5% Carbon
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 160 g/m2
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Kleur navy
    Uniseks-maat XS
    Producttype T-Shirt

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091641 XS
    EAN/GTIN 4050274470012
    Nummer fabrikant 08010 86002 000 45-XS

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
    Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
    ESD t-shirt van comfortabel CONDUCTEX ® Cotton Knit materiaal, gebreid. Betrouwbaar geleidvermogen en hoogwaardige afwerking. Zeer goede pasvorm.
    • Comfortabele halswijdte.
    • ESD-stick-embleem op linker bovenarm.

    Norm:

    EN 61340-5-1.