ESD t-shirt CONDUCTEX® Cotton Knit, navy, Maat: 2XL

Artikelnummer: 091641 2XL
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 95% Katoen; 5% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 160
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CONDUCTEX®
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 95% Katoen; 5% Carbon
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 160 g/m2
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleur navy
Uniseks-maat 2XL
Producttype T-Shirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091641 2XL
EAN/GTIN 4050274470067
Nummer fabrikant 08010 86002 000 45-2XL

Omschrijving

Uitvoering:

ESD t-shirt van comfortabel CONDUCTEX ® Cotton Knit materiaal, gebreid. Betrouwbaar geleidvermogen en hoogwaardige afwerking. Zeer goede pasvorm.
  • Comfortabele halswijdte.
  • ESD-stick-embleem op linker bovenarm.

Toepassing:

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.

Norm:

EN 61340-5-1.