ESD herenpoloshirt CONDUCTEX® Cotton Knit, wit, Maat: XS

Artikelnummer: 091625 XS
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 95% Katoen; 5% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 160
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CONDUCTEX®
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 95% Katoen; 5% Carbon
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 160 g/m2
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleur wit
Uniseks-maat XS
Producttype Poloshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091625 XS
EAN/GTIN 4050274470678
Nummer fabrikant 08011 86004 002 10-XS

Omschrijving

Uitvoering:

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
ESD poloshirt van comfortabel CONDUCTEX ® Cotton Knit materiaal, gebreid. Betrouwbaar geleidvermogen en hoogwaardige afwerking. Zeer goede pasvorm met geleidende polokraag.
  • Borstzak met knoopsluiting.
  • ESD-stick-embleem op linker bovenarm.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ESD herenpoloshirt CONDUCTEX® Cotton Knit, wit, Maat: XS

ESD herenpoloshirt CONDUCTEX® Cotton Knit, wit, Maat: XS

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 48,00
op aanvraag
Op voorraad
538 stuks direct leverbaar
14,45 €
€ 7,80
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 15,90
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleur wit donkergrijs / zwart / rood donkergrijs / zwart / rood
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 160 g/m2 220 g/m2 220 g/m2
Uniseks-maat XS XS XS
Materiaalsamenstelling 95% Katoen; 5% Carbon 60% Katoen; 40% Polyester 40% Polyester; 60% Katoen
Producttype Poloshirt Poloshirt Poloshirt
Geslacht Heren Heren Heren

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen