ESD-werkbroek CONDUCTEX® 110

Artikelnummer: 091608 110
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 75% Polyester; 23% Katoen; 2% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 130
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CONDUCTEX®
Materiaalsamenstelling 75% Polyester; 23% Katoen; 2% Carbon
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 130 g/m2
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleur navy
Confectiemaat DE 110
Broeksluiting Knoopsluiting
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091608 110
EAN/GTIN 4050274802523
Nummer fabrikant 08005 28007 000 45-110

Omschrijving

Uitvoering:

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
ESD-werkbroek van licht, comfortabel CONDUCTEX®-materiaal. Het mengweefsel overtuigt met goede lekwaarden en hoog draagcomfort. Zeer ademend, getest door het Duitse Hohenstein Institut.
  • Band met knoopsluiting.
  • Gulp met ritssluiting.
  • Wijdteverstelling op de rug.
  • Twee vleugelzakken en twee achterzakken zonder klep.
  • Beenzak met klep en drukknoopsluiting.
  • ESD-stick-embleem op beenzak.

Norm:

EN 61340-5-1.