{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CONDUCTEX® | |
Materiaalsamenstelling | 75% Polyester; 23% Katoen; 2% Carbon | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 130 g/m2 | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Kleur | navy | |
Confectiemaat DE | 52 | |
Broeksluiting | Knoopsluiting | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091608 52 | |
EAN/GTIN | 4050274802356 | |
Nummer fabrikant | 08005 28007 000 45-52 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ESD-werkbroek CONDUCTEX®, navy, Confectiemaat DE: 52
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 58,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
382 stuks direct leverbaar
€ 59,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
209 stuks direct leverbaar
€ 54,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | navy | ||
Confectiemaat DE | 52 | 52 | 52 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 130 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 75% Polyester; 23% Katoen; 2% Carbon | 94% Polyester; 6% elastaan | 40% Polyester; 3% elastaan; 57% Katoen |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was | |
Serie | CONDUCTEX® | ||
Producttype | Werkbroek | Werkbroek | Werkbroek |