{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pulsschlag | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 260 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | heet, tot maximaal 200 °C | |
Kleur | donkerblauw / antraciet | |
Maat UK | 42R | |
Maat US | 42/34 | |
Maat ES | 54 | |
Maat NL | 58 | |
Confectiemaat DE | 58 | |
Maat FR | 54 | |
Maat IT | 54 | |
Producttype | Tuinbroek |
Artikelnummer | 091172 58 | |
EAN/GTIN | 4053813267616 | |
Nummer fabrikant | 3324 5353-4897 GR.58 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Amerikaanse overall Pulsschlag 58
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 116,49
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 82,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | donkerblauw / antraciet | marineblauw / zwart |
Confectiemaat DE | 58 | 58 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 260 | 265 |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen ;65% Polyester | 33% Katoen ;3% elastolefine ;64% Polyester |
Wassen | 60 °C Bonte was | 60 °C Bonte was |
Serie | Pulsschlag | Industrie |
Geslacht | Heren | Heren |