{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pulsschlag | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 260 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | heet, tot maximaal 200 °C | |
Kleur | donkerblauw / antraciet | |
Maat UK | 39L | |
Maat US | 39/36 | |
Maat ES | 48L | |
Maat NL | 110 | |
Confectiemaat DE | 110 | |
Maat FR | 48L | |
Maat IT | 48L | |
Producttype | Tuinbroek |
Artikelnummer | 091172 110 | |
EAN/GTIN | 4053813267814 | |
Nummer fabrikant | 3324 5353-4897 GR.110 |