{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pulsschlag | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 260 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | heet, tot maximaal 200 °C | |
Kleur | donkerblauw / antraciet | |
Maat UK | 38R | |
Maat US | 38/33 | |
Maat ES | 48 | |
Maat NL | 54 | |
Confectiemaat DE | 54 | |
Maat FR | 48 | |
Maat IT | 48 | |
Producttype | Tuinbroek |
Artikelnummer | 091172 54 | |
EAN/GTIN | 4053813267593 | |
Nummer fabrikant | 3324 5353-4897 GR.54 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Amerikaanse overall Pulsschlag 54
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 105,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 82,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | donkerblauw / antraciet | marineblauw / zwart |
Confectiemaat DE | 54 | 54 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 260 | 265 |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen ;65% Polyester | 33% Katoen ;3% elastolefine ;64% Polyester |
Wassen | 60 °C Bonte was | 60 °C Bonte was |
Producttype | Tuinbroek | Amerikaanse overall |
Geslacht | Heren | Heren |