Kniekussens standaard 1 paar, middenblauw, Type: KNEE

Artikelnummer: 091848 KNEE
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: EN 14404

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur middenblauw
Norm EN 14404
Producttype Kniekussen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091848 KNEE
EAN/GTIN 4043849663032
Nummer fabrikant 8108 9119-45

Omschrijving

Uitvoering:

Gevormd kniekussen van schuimstof, voor plaatsing in kniezakken, 180 × 240 × 20 mm (b × h × d).
Grootte: onesize.

Norm:

EN 14404

T.b.v.:

Alle Kübler werkbroeken met kniekussenzakken. Uitzondering multinormkleding.

Levering:

Levering per paar.